Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Bügeleisen kabell. 2600W 350ml OneTemp KeramikS. S-Absch. bl

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Bügeleisen kabell. 2600W 350ml OneTemp KeramikS. S-Absch. bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23851046002

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2600 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061104462

Sonepar Artikelnummer

120709823

Hersteller Artikelnummer

23851046002

Hersteller Typ

26020-56

Hersteller Artikel Nr.:

23851046002

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2600 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

45 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.900 kg

Mit dem Cordless One Temperature Dampfbügeleisen kann man einfach besser bügeln: es liefert hervorragende Bügel- ergebnisse bei wenig Zeitaufwand und ist äußerst bequem in der Anwendung.Ohne hinderliches Kabel gewinnt man eine erfreuliche Bewegungsfreiheit beim Bügeln. Mit nur 1 Temperatur lassen sich alle bügelbaren Stoffe im Handumdrehen glätten und bereits nach 6 Sekunden ist das Dampfbügeleisen wieder aufgeheizt*. Der Extra-Dampfstoß von bis zu 210 g/min sorgt dafür, dass auch die hartnäckigsten Falten verschwinden. Die 3-fache Reinigungsfunktion stellt sicher, dass das Gerät gepflegt wird und lange Freude schenkt.