Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Bügelstation 2400W 4.5bar 1.3L Edelstahl weiß-schwarz

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Bügelstation 2400W 4.5bar 1.3L Edelstahl weiß-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23635046002

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Bügelsohle - Edelstahlsohle

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496942909

Sonepar Artikelnummer

120474358

Hersteller Artikelnummer

23635046002

Hersteller Typ

24420-56 STEAM POWER

Hersteller Artikel Nr.:

23635046002

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2000 W

Bügelsohle:

Edelstahlsohle

Grundfarbe:

schwarz

Dampfleistung:

90 g/min

Spannung:

220 .. 240 V

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

abnehmbar

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Breite:

378 mm

Höhe:

255 mm

Tiefe:

252 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

4.331 kg

Die 2.400 Watt starke Steam Power Dampfbügelstation Schwarz mit Edelstahl-Bügelsohle sorgt im Handumdrehen für knitterfreie Wäsche. Für beste Bügelergebnisse sorgt ein variabler Dampf von bis zu 90 g/min. Mit der Vertikaldampf-funktion können hängende Textilien wie z. B. Gardinen oder Sakkos gebügelt werden.Der herausnehmbare Wassertank kann jederzeit leicht aufgefüllt werden. Mit 1,3 l Fassungsvermögen ermöglicht er ein langes Bügeln ohne Nachfüllen. Für eine sichere Aufbewahrung können sowohl der Dampfschlauch als auch das Stromkabel einfach verstaut werden.