RUSSELL HOBBS - Bügelstation 2600W 4.5bar 1.3L KeramikS. S-Absch. violett-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23637046002
Ausführung - Bügelstation
Bügeltisch - ohne
Anschlusswert - 2600 W
Dampfleistung - 100 g/min
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496943111
Sonepar Artikelnummer
121009360
Hersteller Artikelnummer
23637046002
Hersteller Typ
24440-56 STEAM POWER
Hersteller Artikel Nr.:
23637046002
Ausführung:
Bügelstation
Bügeltisch:
ohne
Anschlusswert:
2600 W
Dampfleistung:
100 g/min
Bügelsohle:
Keramiksohle
Max. Druck:
4.5 bar
Volumen des Wassertanks:
1.3 l
Wassertank permanent nachfüllbar:
Ja
Antikalksystem:
Ja
Mit Sicherheitsabschaltung:
Ja
Grundfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
4.671 kg


