Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Crepes Maker 1000W antihaft 30cm DM stufenl. schwarz

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Crepes Maker 1000W antihaft 30cm DM stufenl. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23003036001

  • Ausführung - Crepes-Automat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Anzahl der Plattensätze - 1

  • Regelbarer Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496791217

Sonepar Artikelnummer

120378145

Hersteller Artikelnummer

23003036001

Hersteller Typ

20920-56 FIESTA COLLECTION

Hersteller Artikel Nr.:

23003036001

Ausführung:

Crepes-Automat

Anschlusswert:

1000 W

Anzahl der Plattensätze:

1

Regelbarer Thermostat:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

1.945 kg

Das Kochen mit Freunden oder der Familie liegt im Trend, denn erst gemeinsam wird die Zubereitung zum besonderen Erlebnis. Passend hierzu präsentiert Russell Hobbs mit der Fiesta Serie zu jedem Anlassdas ideale Equipment – vom entspannten Brunch bis zum geselligen Abendessen.Der 1.000 Watt starke Fiesta Crêpes-Maker von Russell Hobbs zaubert im Handumdrehen hauchdünne und leckere Crêpes. Für eine leichte und bequeme Zubereitung sorgen der Teigverteiler aus Holz sowie der Crêpes-Wender aus Kunststoff