RUSSELL HOBBS - Dampfbügeleisen 2400W 240ml Dampfstoß 110g/min variab.D. 30g/min Anti-Kalk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25011046001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85164000
Gewicht - 1.259 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061137804
Sonepar Artikelnummer
121410588
Hersteller Artikelnummer
25011046001
Hersteller Typ
26470-56 LIGHT & EASY
Hersteller Artikel Nr.:
25011046001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
1.259 kg
Bügeln leicht gemacht mit dem Light & Easy Dampfbügeleisen. Mit unserer neuen Light and Easy-Serie wird das Bügeln zu einer weniger lästigen Aufgabe. Das Gerät ist leicht zu handhaben, hat aber dennoch viel Leistung, sodass man Falten mühelos beseitigen kann. Die automatische Dampftechnologie wählt die richtige Dampfmenge, sodass man sich um eine Sache weniger kümmern muss. Außerdem gleitet die elegante graue Bügelsohle durch die Wäsche, ohne an den Stoffen zu kleben, und hilft dabei, schnell und einfach zu bügeln.


