RUSSELL HOBBS - Dampfbürste 1500W 150ml klappbar schnellaufheizend 3mKabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25152046001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85164000
Gewicht - 1.195 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061151169
Sonepar Artikelnummer
121388954
Hersteller Artikelnummer
25152046001
Hersteller Typ
26740-56 EASY STORE PRO STEAM&FOLD
Hersteller Artikel Nr.:
25152046001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
1.195 kg
Mit der Russell Hobbs Easy Store Steam & Fold Dampfbürste ist das Bedampfen und Desinfizieren von Stoffen rund um dein Zuhause und unterwegs mühelos möglich. Sie ist in nur 45 Sekunden einsatzbereit, ganz ohne Bügelbrett. Ideal also, um schnell ein Outfit direkt am Kleiderbügel aufzufrischen oder Falten auf Polstermöbeln oder Bettwäsche zu glätten. Schwer zu waschende Textilien sind dank der 1500 Watt Dampfleistung leicht sauber zu halten. Mit einer kraftvollen Dampfleistung von 20 g/min entfernt er bis zu 99,9 % der Bakterien und Viren in nur 60 Sekunden* – für ein rundum gutes Gefühl. Nach der Anwendung lässt sich der Dampfglätter einfach zusammenklappen und das Kabel um die Rückseite wickeln – so wird sie zum perfekten Reisebegleiter.


