Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Dampfbürste 1600W 200ml-Tank 22g/min salbeigrün

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Dampfbürste 1600W 200ml-Tank 22g/min salbeigrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25008046001

  • Ausführung - Dampfbürste

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Grundfarbe - grün

  • Dampfleistung - 22 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061137644

Sonepar Artikelnummer

121009369

Hersteller Artikelnummer

25008046001

Hersteller Typ

25592-56 STEAM GENIE

Hersteller Artikel Nr.:

25008046001

Ausführung:

Dampfbürste

Anschlusswert:

1600 W

Grundfarbe:

grün

Dampfleistung:

22 g/min

Dampfstoß:

Nein

Antikalksystem:

Nein

Wassertank:

abnehmbar

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.574 kg

Dampfbürste, 1600 W, Tötet in 60 Sekunden bis zu 99,9 % der Bakterien ab, schnelles Glätten ohne Bügelbrett, Dampfbereit in nur 45 Sekunden, aufheizbare Edelstahl-Heizplatte, 22 g/min Dampfleistung mit Dampfsperrschalter, bis zu 9 Minuten Dampfzeit pro Wassertankfüllung, inklusive Fusselbürsten-Aufsatz, herausnehmbarer 200 ml Wassertank, 2.5 m langes Stromkabel, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung