RUSSELL HOBBS - Dampfbürste 1800W 200ml-Tank 28g/min S-Absch. türkis-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25028046001
Ausführung - Dampfbürste
Anschlusswert - 1800 W
Grundfarbe - sonstige
Dampfleistung - 28 g/min
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061142723
Sonepar Artikelnummer
121112494
Hersteller Artikelnummer
25028046001
Hersteller Typ
27220-56 STEAM GENIE
Hersteller Artikel Nr.:
25028046001
Ausführung:
Dampfbürste
Anschlusswert:
1800 W
Grundfarbe:
sonstige
Dampfleistung:
28 g/min
Wassertank:
abnehmbar
Breite:
137 mm
Höhe:
274 mm
Tiefe:
123 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85164000
Gewicht:
1.650 kg


