Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Dampfgarer 400W 7L 3Behälter Reiskorb Timer sw-ed

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Dampfgarer 400W 7L 3Behälter Reiskorb Timer sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25015036001

  • Anzahl der Dampfkörbe - 3

  • Garraumfassungsvermögen - 7 l

  • Anschlusswert - 400 W

  • Bauform - Standgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061138887

Sonepar Artikelnummer

121009356

Hersteller Artikelnummer

25015036001

Hersteller Typ

26530-56 KITCHEN COLLECTION

Hersteller Artikel Nr.:

25015036001

Anzahl der Dampfkörbe:

3

Garraumfassungsvermögen:

7 l

Anschlusswert:

400 W

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.832 kg

Die leichtere Art, köstliche Mahlzeiten zuzubereiten mit dem Russell Hobbs Kitchen Collection Compact Dampfgarer.Wenn man denkt, dass gesunde Ernährung nur aus Salaten, rohem Gemüse und Salatblättern besteht, irrt man sich. Der Compact Dampfgarer von Russell Hobbs bringt leckere Mahlzeiten auf den Tisch - mit Dampfkraft. Durch das Dampfen bleiben bis zu 85 %* der Antioxidantien in frischem Gemüse (z. B. Brokkoli, grüne Bohnen und Spinat) erhalten - eine großartige Möglichkeit, um schnell und einfach eine Reihe köstlicher, nahrhafter Mahlzeiten zuzubereiten. Der Dampfgarer verfügt über drei separate Körbe für verschiedene Zutaten, einen 500-ml-Behälter (max. Füllmenge) und einen 60-Minuten-Timer, so dass man den Dampfgarer einfach einstellen kann, während man etwas anderes tut.*Source, Turkmen, Sari & Velioglu, 2004, The Effect of cooking methods on total phenolics and antioxidant activity of selected green vegetables