RUSSELL HOBBS - Dampfgarer 800W 9L 3Behälter Reisschale Zeitschaltuhr edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20914036002
Anzahl der Dampfkörbe - 3
Garraumfassungsvermögen - 9 l
Anschlusswert - 800 W
Mit Zeitschaltuhr - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496760459
Sonepar Artikelnummer
120312484
Hersteller Artikelnummer
20914036002
Hersteller Typ
19270-56 COOK AT HOME
Hersteller Artikel Nr.:
20914036002
Anzahl der Dampfkörbe:
3
Garraumfassungsvermögen:
9 l
Anschlusswert:
800 W
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Bauform:
Standgerät
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
240 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
275 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
2.323 kg


