RUSSELL HOBBS - Eismaschine 800W 7Programme 2Behälter (500ml) inkl. Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25578026001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 8.459 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061180206
Sonepar Artikelnummer
121388952
Hersteller Artikelnummer
25578026001
Hersteller Typ
28750-56 CHILLUXE
Hersteller Artikel Nr.:
25578026001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
8.459 kg
Die Russell Hobbs Chilluxe Eismaschine im eleganten Farbton Stone bietet mit ihren 7 vielseitigen Automatikprogrammen perfekten Genuss für selbstgemachte Eiscreme, Sorbets, Frozen Yoghurt, Gelato, Milkshakes oder Mix-Ins. Dank leistungsstarker 800 Watt, zwei 500-ml-Behältern und der praktischen Re-Spin-Funktion erreichst du im Handumdrehen eine ideale Konsistenz – für besonders cremige Ergebnisse. Die Eismaschine überzeugt durch ihre einfache Bedienung und schnelle Verarbeitung: Deine gefrorenen Zutaten werden in weniger als 4 Minuten zu einem köstlichen Frozen-Treat veredelt (basierend auf durchschnittlicher Programmnutzungszeit). Herausnehmbare, BPA-freie und spülmaschinengeeignete Teile sorgen außerdem für eine komfortable und hygienische Reinigung. Mit ihrem kompakten Design und hochwertigen Edelstahlteilen passt die Chilluxe Eismaschine perfekt zu weiteren Russell-Hobbs-Produkten wie Juiceluxe , Bronté und Fabric Luxe – ein stilvolles Highlight in jeder Küche.


