RUSSELL HOBBS - Entkalker 250ml f.Wasserkocher Kaffeemasch. Dampfbügeleisen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24156013001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 34025090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496812462
Sonepar Artikelnummer
120346462
Hersteller Artikelnummer
24156013001
Hersteller Typ
21220
Hersteller Artikel Nr.:
24156013001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34025090
Gewicht:
0.375 kg
Für Wasserkocher, Kaffeemaschinen und Dampfbügeleisen, 250 ml


