Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Entsafter 150W 1Stufe 2Siebeinsätze edelstahl-schwarz

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Entsafter 150W 1Stufe 2Siebeinsätze edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23746026001

  • Ausführung - Zentrifugal-Entsafter

  • Tresterauswurf - Ja

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496977024

Sonepar Artikelnummer

120587869

Hersteller Artikelnummer

23746026001

Hersteller Typ

25170-56 SLOW-JUICER

Hersteller Artikel Nr.:

23746026001

Ausführung:

Zentrifugal-Entsafter

Tresterauswurf:

Ja

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

800 W

Spannung:

220 .. 240 V

Kabelaufwicklung:

Nein

Breite:

195 mm

Höhe:

410 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

4.966 kg

Slow Juicing als schonende und effizientere Alternative zum Zentrifugalentsaften ermöglicht gesunde, frischgepresste Säfte mit längerer Haltbarkeit und mehr Nährstoffen. Der Russell Hobbs Slow Juicer zeichnet sich durch ein hochwertiges Design aus gebürstetem Edelstahl, einer Vielzahl an Zubehör und großem Komfort im Handling und Reinigen aus. Er ist nicht nur 80% leiser*, sondern erzeugt auch bis zu 37% mehr Saftausbeute**, für Saftgenuss bis zum letzten Tropfen.