RUSSELL HOBBS - Entsafter 550W 750mlBeh. 2LTresterbeh. gr.Öffnung 2St. ro-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23627026002
Ausführung - Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen - 750 ml
Tresterauswurf - Nein
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496942190
Sonepar Artikelnummer
120474344
Hersteller Artikelnummer
23627026002
Hersteller Typ
24740-56 DESIRE
Hersteller Artikel Nr.:
23627026002
Ausführung:
Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen:
750 ml
Tresterauswurf:
Nein
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
2
Grundfarbe:
rot
Anschlusswert:
550 W
Spannung:
220 .. 240 V
Kabelaufwicklung:
Nein
Breite:
274 mm
Höhe:
405 mm
Tiefe:
168 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
2.939 kg


