RUSSELL HOBBS - Fitnessgrill 1200W antihaft 2Funktionen für 3Portionen ro-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23749036001
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - rot
Mit Thermostat - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496980819
Sonepar Artikelnummer
120587872
Hersteller Artikelnummer
23749036001
Hersteller Typ
25030-56 GEORGE FOREMAN
Hersteller Artikel Nr.:
23749036001
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
rot
Mit Thermostat:
Nein
Anschlusswert:
1200 W
Ausführung:
Tischgrill
Breite der Grillfläche:
240 mm
Tiefe der Grillfläche:
170 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
348 mm
Tiefe:
109 mm
Selbstreinigend:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
2.709 kg


