Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Fitnessgrill 1630W antihaft Grillplatte:511cm² sw

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Fitnessgrill 1630W antihaft Grillplatte:511cm² sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23883036001

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillrost beschichtet

  • Grundfarbe - schwarz

  • Ausführung - Kontaktgrill

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061106251

Sonepar Artikelnummer

121241003

Hersteller Artikelnummer

23883036001

Hersteller Typ

25810-56 GEORGE FOREMAN

Hersteller Artikel Nr.:

23883036001

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillrost beschichtet

Grundfarbe:

schwarz

Ausführung:

Kontaktgrill

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

2.570 kg

2 x einfacher zu reinigen: Sauber in einem Wisch* 30% weniger Platzverbrauch** 160% schneller heiß: Vom Anschalten bis zum fertigen Gericht in unter 6 Minuten*** Bewegliche obere Grillplatte passt sich optimal der Speisengröße an Verstellbarer hinterer Fuß ''Perfect Fit” Auffangschale für Fett und Flüssigkeiten Antihaftbeschichtung 511 cm² Grillplatte mit George Foreman Branding Horizontale und vertikale Verstaumöglichkeit 92 cm Kabellänge mit Kabelaufwicklung 1630 Watt 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf* Im Vergleich bei Nutzen der Grillfunktion in einem herkömmlichen Backofen. Getestet bei Raumtemperatur mit einem feuchten Tuch. // Getestet an heißen Grillplatten mit einem Papierhandtuch** Im Durchschnitt, verglichen mit den George Foreman Modellen 23400-56, 18471-56 und 23440-56*** Im Vergleich zur Grillfunktion in einem herkömmlichen Backofen bei 230°C. Getestet an Rindfleischburgern (113 g) mit 20 % Fettgehalt