RUSSELL HOBBS - Fitnessgrill 1650W antihaft 2Funktionen für 5Portionen ro-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23751036001
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - rot
Mit Thermostat - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496980840
Sonepar Artikelnummer
120587871
Hersteller Artikelnummer
23751036001
Hersteller Typ
25040-56 GEORGE FOREMAN
Hersteller Artikel Nr.:
23751036001
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
rot
Mit Thermostat:
Nein
Anschlusswert:
1650 W
Ausführung:
Kontaktgrill
Breite der Grillfläche:
280 mm
Tiefe der Grillfläche:
170 mm
Breite:
318 mm
Höhe:
348 mm
Tiefe:
109 mm
Selbstreinigend:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
3.300 kg


