RUSSELL HOBBS - Fitnessgrill Copper - Medium 511cm² 1600W Antihaftbeschichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23884036002
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85166070
Gewicht - 3.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061112276
Sonepar Artikelnummer
121410590
Hersteller Artikelnummer
23884036002
Hersteller Typ
25811-56 COPPER MEDIUM
Hersteller Artikel Nr.:
23884036002
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
3.060 kg
Der Fitnessgrill Copper zeichnet sich durch eine sehr kurze Aufheizzeit, eine herausragend leichte Reinigung und ein besonders schmales Design aus. Die bewegliche obere Grillplatte passt dich der Größe des Grillgutes an, der verstellbare hintere Fuß sorgt für ein besonders gutes Abfließen von Fett und Flüssigkeiten in die Auffangschale. Der Grill setzt mit seinen kupferfarbenen Grillplatten besondere Akzente in der Küche


