Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Fitnessgrill - L 800cm² 2400W Antihaftbeschichtung

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Fitnessgrill - L 800cm² 2400W Antihaftbeschichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23881036001

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85166070

  • Gewicht - 4.224 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061106152

Sonepar Artikelnummer

121410589

Hersteller Artikelnummer

23881036001

Hersteller Typ

25820-56 LARGE

Hersteller Artikel Nr.:

23881036001

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

4.224 kg

Die Grills zeichnen sich durch eine sehr kurze Aufheizzeit, eine herausragend leichte Reinigung und ein besonders schmales Design aus. Die bewegliche obere Grillplatte passt dich der Größe des Grillgutes an, der verstellbare hintere Fuß sorgt für ein besonders gute Abfließen von Fett und Flüssigkeiten in die Auffangschale.