Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Fondueset 1200W 6Gabeln edelstahl Topf 1.7L edelstahl

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Fondueset 1200W 6Gabeln edelstahl Topf 1.7L edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23267036002

  • Ausführung - Fondue

  • Werkstoff der Pfanne - Leichtmetall

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496853144

Sonepar Artikelnummer

120378146

Hersteller Artikelnummer

23267036002

Hersteller Typ

22560-56 FIESTA COLLECTION

Hersteller Artikel Nr.:

23267036002

Ausführung:

Fondue

Werkstoff der Pfanne:

Leichtmetall

Anschlusswert:

1200 W

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

207 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

164 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.937 kg

Das Kochen mit Freunden oder der Familie liegt im Trend, denn erst gemeinsam wird die Zubereitung zum besonderen Erlebnis. Passend hierzu präsentiert Russell Hobbs mit der Fiesta Serie zu jedem Anlassdas ideale Equipment – vom entspannten Brunch bis zum geselligen Abendessen.Das Fiesta Fondue-Set von Russell Hobbs eignet sich sowohl für das klassiche Fondue mit Öl oder Brühe als auch für Käse- und Schokoladen-Fondue. Dank des stufenlos regulierbaren Temperaturreglers kann auch nichts anbrennen.