Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Food Processor 600W 2St 1.5L Schüssel Impulse sw

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Food Processor 600W 2St 1.5L Schüssel Impulse sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23826026002

  • Anschlusswert - 600 W

  • Leistungsregelung stufenlos - Nein

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061109580

Sonepar Artikelnummer

121009328

Hersteller Artikelnummer

23826026002

Hersteller Typ

24732-56 MATT BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

23826026002

Anschlusswert:

600 W

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Grundfarbe:

schwarz

Schneidsystem:

Ja

Mixsystem:

Ja

Rührsystem:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

4.119 kg

Die Matte Black Serie ist eine Speisenzubereitungsserie im klassischen Look, die nicht nur die Arbeit erledigt sondern auf der Arbeitsplatte auch noch gut aussieht – zu einem erschwinglichen Preis.