Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Handmixer 350W 5Stufen Turbo rot-schwarz

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Handmixer 350W 5Stufen Turbo rot-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23612026002

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 350 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496940622

Sonepar Artikelnummer

120474340

Hersteller Artikelnummer

23612026002

Hersteller Typ

24670-56 DESIRE

Hersteller Artikel Nr.:

23612026002

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

350 W

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

rot

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Ja

Erweiterbar:

Nein

Breite:

196 mm

Höhe:

159 mm

Tiefe:

85 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.231 kg

Handmixer, 350 Watt, 5 Geschwindigkeiten, Turbofunktion, 2 spülmaschinengeeignete, verchromte Quirle und Knethaken, Auswurftaste, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung