RUSSELL HOBBS - Handmixer 350W 5Stufen Turbo SlowtoStart Schneebesen Saphir

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23860026002
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 350 W
Grundfarbe - sonstige
Leistungsregelung stufenlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061104899
Sonepar Artikelnummer
120709812
Hersteller Artikelnummer
23860026002
Hersteller Typ
25893-56 SWIRL
Hersteller Artikel Nr.:
23860026002
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
350 W
Grundfarbe:
sonstige
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
ohne
Set-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.545 kg


