Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Handmixer 350W 5Stufen Turbo sw

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Handmixer 350W 5Stufen Turbo sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23827026002

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 350 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Leistungsregelung stufenlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061109641

Sonepar Artikelnummer

121009332

Hersteller Artikelnummer

23827026002

Hersteller Typ

24672-56 MATT BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

23827026002

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

350 W

Grundfarbe:

schwarz

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.231 kg

Die Matte Black Serie ist eine Speisenzubereitungsserie im klassischen Look, die nicht nur die Arbeit erledigt sondern auf der Arbeitsplatte auch noch gut aussieht – zu einem erschwinglichen Preis.