RUSSELL HOBBS - Heißluftfritteuse 1100W 1.8L 7Kochfunkt. Airfryer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25031036001
Anschlusswert - 1100 W
Bauform - Standgerät
Mit Sichtfenster - Nein
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061143027
Sonepar Artikelnummer
121112487
Hersteller Artikelnummer
25031036001
Hersteller Typ
26500-56 SATISFRY
Hersteller Artikel Nr.:
25031036001
Anschlusswert:
1100 W
Bauform:
Standgerät
Mit Sichtfenster:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
215 mm
Höhe:
280.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
3.453 kg


