RUSSELL HOBBS - Heißluftfritteuse 1650W 5L 7Kochfunkt. Airfryer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25029036001
Anschlusswert - 1650 W
Bauform - Standgerät
Mit Sichtfenster - Nein
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061142860
Sonepar Artikelnummer
121112486
Hersteller Artikelnummer
25029036001
Hersteller Typ
26510-56 SATISFRY
Hersteller Artikel Nr.:
25029036001
Anschlusswert:
1650 W
Bauform:
Standgerät
Mit Sichtfenster:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
292.5 mm
Höhe:
328 mm
Tiefe:
292.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
6.037 kg


