RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat 10T. 1100W 1.25L Glaskanne edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23642016002
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 1100 W
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496969609
Sonepar Artikelnummer
120543192
Hersteller Artikelnummer
23642016002
Hersteller Typ
24010-56 ADVENTURE
Hersteller Artikel Nr.:
23642016002
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1100 W
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Fassungsvermögen:
1250 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Nein
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Breite:
237 mm
Höhe:
352 mm
Tiefe:
212 mm
Automatische Abschaltung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
2.990 kg


