Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat 10T. 1100W 1.25L Glaskanne edst-schwarz

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat 10T. 1100W 1.25L Glaskanne edst-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23618016002

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1100 W

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496941490

Sonepar Artikelnummer

120545451

Hersteller Artikelnummer

23618016002

Hersteller Typ

24030-56 VICTORY

Hersteller Artikel Nr.:

23618016002

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1100 W

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Fassungsvermögen:

1250 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Ja

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

212 mm

Höhe:

353 mm

Tiefe:

237 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.980 kg

Die Victory Frühstücksserie verbindet hochwertige Ausstattungsmerkmale mit zeitlosem Design in poliertem Edelstahl. Diese Kombination macht die Serie zu einem Highlight, das optisch in jede Küche passt.Ausgestattet mit der WhirlTech-Brühtechnolo-gie sorgt die Victory Digitale Glas-Kaffeemaschine für ausgezeichnetes Aroma und großartigen Kaffeegeschmack. Durch den neuartigen Brausekopf wird der Kaffee großflächig aus verschiedenen Winkeln mit Wasser besprüht und das Kaffeepulver gleichzeitig verwirbelt, sodass es ideal benetzt und damit besser extrahiert wird. Mit Hilfe des programmierbaren Timers kann der Kaffee zum gewünschten Zeitpunkt automatisch aufgebrüht werden. Die 10 Tassen fassende Glas-Kaffeemaschine verfügt zudem über alle notwendigen Ausstattungsmerkmale, wie Warmhalteplatte, Tropf-Stopp und einer Abschaltautomatik.