Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat 10T 1100W 1.25L Glaskanne sw

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat 10T 1100W 1.25L Glaskanne sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23941016001

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1100 W

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061111279

Sonepar Artikelnummer

121009343

Hersteller Artikelnummer

23941016001

Hersteller Typ

27011-56 HONEYCOMB

Hersteller Artikel Nr.:

23941016001

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1100 W

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Fassungsvermögen:

1250 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Automatische Abschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.827 kg

Mit der Honeycomb Frühstücksserie in einem stylishen, trendigen Design, kann man einen neuen Look kreieren, den man liebt, ohne die gesamte Küche neu gestalten zu müssen.Die Honeycomb Glas-Kaffeemaschine präsentiert sich in dem für die Serie charakteristischen strukturierten Wabenmuster mit Edelstahlapplikationen. Dank der WhirlTech-Brühtechnologie wird der Kaffee optimal mit Wasser benetzt, sodass ein hervorragendes Aroma entsteht. Mit insgesamt 10 Tassen Fassungsvermögen ist garantiert, dass auch beim Familien-Frühstück keiner auf den Genuss einer frischen Tasse Kaffee warten muss. Wer doch einmal später aus dem Bett kommt, muss nicht auf sein geliebtes Heißgetränk verzichten – die Warmhalteplatte stellt sicher, dass der gebrühte Kaffee auch nach 40 Minuten noch wunderbar aromatisch schmeckt. Auch beim Komfort bleiben bei der Honeycomb-Kaffeemaschine keine Wünsche offen. Die hochwertige Glaskanne mit Scharnierdeckel und Tropfstopp bei Kannenentnahme, der herausnehmbare Filterträger, die außenliegende Wasserstandsanzeige mit Füllmengenmarkierung und der integrierte Messlöffel sorgen für eine bedienerfreundliche Handhabung.