Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat 12T. 1000W 1.5L Glaskanne Timer sw

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat 12T. 1000W 1.5L Glaskanne Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23967016001

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 12

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061133479

Sonepar Artikelnummer

121009325

Hersteller Artikelnummer

23967016001

Hersteller Typ

26160-56 MATT BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

23967016001

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

12

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Fassungsvermögen:

1500 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Ja

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Automatische Abschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

3.497 kg

Ein Statement in Matt.Das Design von Edelstahl mit einer matten, strukturierten Oberfläche ergänzt nicht nur die Küche, sondern verleiht ihr auch eine erstklassige Note.Die Matte Black Digitale Glas-Kaffeemaschine in einem schwarzen Edelstahl mit mattem, strukturiertem Finish und schwarzer Edelstahlfront ist mit der fortschrittlichen Brausekopf-Technologie ausgestattet und perfektioniert so den morgendlichen Kaffeegenuss. Die hochwertige 1,5 l-Glaskanne bietet Platz für bis zu 12 Tassen und ist mit einer Füllmengenmarkierung versehen. Über das blaue LCD-Display stellt man den programmierbaren 24-Stunden-Timer ein - damit man jeden Morgen mit dem Duft von frischem Kaffee geweckt werden kann. Die automatische Warmhalteplatte hält die Kanne warm, so dass man sich immer wieder eine neue Tasse holen kann.