Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat 12T. 1000W 1.8L Glaskanne grau-edelstahl

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat 12T. 1000W 1.8L Glaskanne grau-edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23524016001

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 12

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496881444

Sonepar Artikelnummer

120432456

Hersteller Artikelnummer

23524016001

Hersteller Typ

23241-56 LUNA MOONLIGHT GREY

Hersteller Artikel Nr.:

23524016001

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

12

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

grau

Fassungsvermögen:

1500 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Ja

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Automatische Abschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

3.315 kg

Inspiriert vom Glanz des Mondes entstand die Luna Moonlight Grey Frühstücksserie. Sie kombiniert polierten Edelstahl mit einer hochwertigen, fingerabdruckresistenten Lackierung. Diese Serie besticht zusätzlich durch moderne Ausstattungsmerkmale und ist ein Eyecatcher in jeder Küche.Die Luna Moonlight Grey Digitale Glas-Kaffeemaschine ist mit der bewährten Brausekopf-Technologie ausgestattet und perfektioniert so den morgendlichen Kaffeegenuss. Die hochwertige 1,5 l-Glaskanne bietet Platz für bis zu 12 Tassen und ist mit einer Füllmengenmarkierung versehen. Mit Hilfe des programmierbaren Timers kann der Kaffee zum gewünschten Zeitpunkt automatisch aufgebrüht werden. Zudem verfügt die Kaffeemaschine über eine Warmhalteplatte, Tropf-Stopp bei Kannenentnahme und eine Abschaltautomatik.