RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat 12T. 1000W 1.8L Glaskanne schwarz-rot-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23525016001
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 1000 W
Tassenzahl - 12
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496881475
Sonepar Artikelnummer
120432460
Hersteller Artikelnummer
23525016001
Hersteller Typ
23240-56 LUNA SOLAR RED
Hersteller Artikel Nr.:
23525016001
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1000 W
Tassenzahl:
12
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
rot
Fassungsvermögen:
1500 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Ja
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Automatische Abschaltung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
3.480 kg


