Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat 5T. 650W 0.625L Glask. edelstahl-schwarz

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat 5T. 650W 0.625L Glask. edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23773016002

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 650 W

  • Tassenzahl - 5

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496984091

Sonepar Artikelnummer

120587859

Hersteller Artikelnummer

23773016002

Hersteller Typ

24210-56 COMPACT HOME

Hersteller Artikel Nr.:

23773016002

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

650 W

Tassenzahl:

5

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Fassungsvermögen:

625 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

233 mm

Höhe:

333 mm

Tiefe:

192 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.120 kg

Die platzsparende Compact Home Frühstücksserie ist die ideale Serie für kleine Haushalte oder Küchen. Trotz ihrer kleinen Produktabmessungen stehen sie größeren Produkten in nichts nach.Die Mini-Glas-Kaffeemaschine ist 38 % kleiner im Design* mit einem Fassungs-vermögen von 5 Tassen. Innerhalb von nur 7 Minuten brüht sie eine volle Kanne Kaffee auf, welche durch die integrierte Warmhalteplatte warmgehalten wird. Nicht nur praktisch, sondern auch nachhaltig: Mithilfe des waschbaren Permanentfilters werden Papierfilter bei der Kaffeezubereitung überflüssig. Dies spart Geld und schont nebenbei die Umwelt. Zur Ausstattung der Mini-Glas-Kaffeemaschine gehören außerdem ein herausnehmbarer Filterträger, Tropf-Stopp bei Kannenentnahme sowie eine automatische Abschaltung.