RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat 8T. 1100W 1L Thermoskanne edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23620016002
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 500 W
Tassenzahl - 8
Ausführung der Kanne - Isolierkanne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496941469
Sonepar Artikelnummer
120543193
Hersteller Artikelnummer
23620016002
Hersteller Typ
24020-56 ADVENTURE
Hersteller Artikel Nr.:
23620016002
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
500 W
Tassenzahl:
8
Ausführung der Kanne:
Isolierkanne
Grundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Fassungsvermögen:
1000 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Nein
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Nein
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Breite:
88 mm
Höhe:
413 mm
Tiefe:
64 mm
Automatische Abschaltung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
3.386 kg


