RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat digi 10T. 1000W 1.25L Glask. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23314016002
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 975 W
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496855322
Sonepar Artikelnummer
120389383
Hersteller Artikelnummer
23314016002
Hersteller Typ
22620-56 TEXTURES PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
23314016002
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
975 W
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Fassungsvermögen:
1250 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Ja
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Breite:
280 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
200 mm
Automatische Abschaltung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
2.200 kg


