RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat digi 10T. 1000W 1.25L Glask. Timer edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23087016001
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 1000 W
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496815838
Sonepar Artikelnummer
120353393
Hersteller Artikelnummer
23087016001
Hersteller Typ
20680-56 BUCKINGHAM
Hersteller Artikel Nr.:
23087016001
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1000 W
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
Edelstahl
Fassungsvermögen:
1250 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Ja
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Automatische Abschaltung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
2.460 kg


