RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat digi 10T 1000W 1.25L Glask Timer Mahlwerk edsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23832016001
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 1000 W
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061101775
Sonepar Artikelnummer
120709807
Hersteller Artikelnummer
23832016001
Hersteller Typ
25610-56 GRIND & BREW
Hersteller Artikel Nr.:
23832016001
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1000 W
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
sonstige
Fassungsvermögen:
1250 ml
Integriertes Mahlwerk:
Ja
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Ja
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Automatische Abschaltung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
5.721 kg


