Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat digi 10T 1000W 1.25L Thermosk Time Mahlw. edsw

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat digi 10T 1000W 1.25L Thermosk Time Mahlw. edsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23831016001

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Isolierkanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061101744

Sonepar Artikelnummer

120709806

Hersteller Artikelnummer

23831016001

Hersteller Typ

25620-56 GRIND & BREW

Hersteller Artikel Nr.:

23831016001

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Isolierkanne

Grundfarbe:

Edelstahl

Fassungsvermögen:

1250 ml

Integriertes Mahlwerk:

Ja

Warmhalteplatte:

Nein

Aromaschalter:

Ja

Timer:

Ja

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Automatische Abschaltung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

6.254 kg

Die Grind & Brew Digitale Thermo-Kaffeemaschine bietet besonders hochwertigen Kaffeegenuss.Ausgestattet mit einem integrierten konischen Kegelmahlwerk sorgt die Kaffeemaschine jederzeit für frisch gemahlenen Kaffee. Für individuellen Genuss kann man mit der 3-stufigen Mahlgrad- sowie Brühstärkeneinstellung das bevorzugte Aroma wählen. Die hochwertige Edelstahl-Thermokanne bietet ein Fassungsvermögen von 1,25 Liter für bis zu 10 Tassen. Dank des programmierbaren Timers kann frischer Kaffee zum gewünschten Zeitpunkt automatisch aufgebrüht werden. Zudem besitzt die Kaffeemaschine einen herausnehmbaren Vorratsbehälter für Kaffeebohnen, einen gut einsehbaren und leicht zu befüllenden Wassertank, eine Selbstreinigungsfunktion sowie eine Abschaltautomatik.