RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat digi 10T. 1000W Glas Timer Kaffeemühle edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23173016002
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 1025 W
Tassenzahl - 12
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496820900
Sonepar Artikelnummer
120362760
Hersteller Artikelnummer
23173016002
Hersteller Typ
22000-56 VICTORY GLAS GRIND & BREW
Hersteller Artikel Nr.:
23173016002
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1025 W
Tassenzahl:
12
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Fassungsvermögen:
1500 ml
Integriertes Mahlwerk:
Ja
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Ja
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Breite:
316 mm
Höhe:
366 mm
Tiefe:
220 mm
Automatische Abschaltung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
4.070 kg


