RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat digi. 10T 1100W 1.25L Glask. Timer sw-cream-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23702016001
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 1100 W
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496974320
Sonepar Artikelnummer
120545432
Hersteller Artikelnummer
23702016001
Hersteller Typ
24033-56 COLOURS CLASSIC CREAM
Hersteller Artikel Nr.:
23702016001
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1100 W
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Fassungsvermögen:
1250 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Ja
Timer:
Ja
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Ja
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Breite:
212 mm
Höhe:
353 mm
Tiefe:
237 mm
Automatische Abschaltung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
2.950 kg


