RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat digi. 10T. 1100W 1.25L Glask. Timer weiß-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23683016002
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 1100 W
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496972715
Sonepar Artikelnummer
120545436
Hersteller Artikelnummer
23683016002
Hersteller Typ
24390-56 INSPIRE
Hersteller Artikel Nr.:
23683016002
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1100 W
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Fassungsvermögen:
1250 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Ja
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Ja
Teefilter:
Ja
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Breite:
212 mm
Höhe:
349 mm
Tiefe:
237 mm
Automatische Abschaltung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
3.028 kg


