RUSSELL HOBBS - Kaffeeautomat digi 10T 1600W 1.25L Glaskanne Timer ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23521016001
Ausführung - Kaffeeautomat
Anschlusswert - 1600 W
Tassenzahl - 10
Ausführung der Kanne - Glaskanne
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496881376
Sonepar Artikelnummer
121112476
Hersteller Artikelnummer
23521016001
Hersteller Typ
23370-56 ELEGANCE
Hersteller Artikel Nr.:
23521016001
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1600 W
Tassenzahl:
10
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
Edelstahl
Fassungsvermögen:
1250 ml
Integriertes Mahlwerk:
Nein
Warmhalteplatte:
Ja
Aromaschalter:
Nein
Timer:
Ja
Nachtropfsperre:
Ja
Mit Wasserfilter:
Nein
Teefilter:
Nein
Wassertank abnehmbar:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Automatische Abschaltung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
4.275 kg


