RUSSELL HOBBS - Kaffeemühle 140W 100g 2-12Tassen variable Malgradeinst. edsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23333016001
Ausführung - Kaffeemühle
Fassungsvermögen - 100 g
Mahlsystem - Scheibenmahlwerk
Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496855896
Sonepar Artikelnummer
120378136
Hersteller Artikelnummer
23333016001
Hersteller Typ
23120-56 CLASSICS
Hersteller Artikel Nr.:
23333016001
Ausführung:
Kaffeemühle
Fassungsvermögen:
100 g
Mahlsystem:
Scheibenmahlwerk
Abnehmbarer Auffangbehälter:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Feineinstellung:
Ja
Portionswahlschalter:
Ja
Anschlusswert:
140 W
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
165 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.426 kg


