RUSSELL HOBBS - Kontaktgrill 1500W antihaft Grillfl.:590cm² metallic-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23937036001
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - sonstige
Mit Thermostat - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061110777
Sonepar Artikelnummer
121009357
Hersteller Artikelnummer
23937036001
Hersteller Typ
28000-56 GEORGE FOREMAN
Hersteller Artikel Nr.:
23937036001
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
sonstige
Mit Thermostat:
Nein
Anschlusswert:
1500 W
Ausführung:
Kontaktgrill
Selbstreinigend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
6.203 kg


