Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Kontaktgrill/Paninigrill aufklappb. 1800W antihaft si

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Kontaktgrill/Paninigrill aufklappb. 1800W antihaft si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23993036001

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - Silber

  • Mit Thermostat - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061135268

Sonepar Artikelnummer

121009358

Hersteller Artikelnummer

23993036001

Hersteller Typ

26250-56 GEORGE FOREMAN

Hersteller Artikel Nr.:

23993036001

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

Silber

Mit Thermostat:

Nein

Anschlusswert:

1800 W

Ausführung:

Kontaktgrill

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

3.576 kg

Als Paninigrill, Kontaktgrill oder aufgeklappt als Flächengrill einsetzbar, bietet der George Foreman Flexe Grill die Funktionen mehrerer Geräte in einem. Neben seiner Multifunktionalität überzeugt er mit einer außerordentlich einfachen Reinigung, einer hochwertigen, langlebigen Antihaftbeschichtung und starken Grillleistung.