Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Küchenmaschine 600W 2St 2x1.5LSchüssel schwarz-rot

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Küchenmaschine 600W 2St 2x1.5LSchüssel schwarz-rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23611026002

  • Anschlusswert - 600 W

  • Leistungsregelung stufenlos - Nein

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Werkstoff der Rührschüssel - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496940578

Sonepar Artikelnummer

120474342

Hersteller Artikelnummer

23611026002

Hersteller Typ

24730-56 DESIRE

Hersteller Artikel Nr.:

23611026002

Anschlusswert:

600 W

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Werkstoff der Rührschüssel:

Kunststoff

Grundfarbe:

rot

Schneidsystem:

Ja

Mixsystem:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

4.120 kg

Die Desire Speisenzubereitungsserie ist ein Eyecatcher in jeder Küche. Sie kombiniert hochwertige Kunststoffelementemit höchster Funktionalität. Das rot-schwarze Design und die erstklassige Verarbeitung machen sie zur perfekten Ausstattung für jeden Haushalt.Ob Gemüse raspeln und schneiden, Käse reiben, Sahne schlagen oder Teig kneten – mit dem Desire Food Processor gelingen alle Gerichte schnell und bequem. Der Desire Food Processor unterstützt mit seinem umfangreichen und spülmaschinengeeigneten Zubehör und zwei Geschwindigkeitsstufen jeden Handgriff in der Küche, so dass die Speisenzubereitung zum Kinderspiel wird.