RUSSELL HOBBS - Minibackofen 5Funkt. 1500W Nutzvolumen:12L Timer Airfr. ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25062034002
Ausführung - Backofen
Anschlusswert - 1500 W
Garraumvolumen - 20 l
Drehspieß - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061147704
Sonepar Artikelnummer
121112488
Hersteller Artikelnummer
25062034002
Hersteller Typ
26680-56 EXPRESS AIRFRY
Hersteller Artikel Nr.:
25062034002
Ausführung:
Backofen
Anschlusswert:
1500 W
Garraumvolumen:
20 l
Drehspieß:
Nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Beheizungsart:
Heißluft/Grill
Breite:
365 mm
Höhe:
278 mm
Tiefe:
451 mm
Nettovolumen:
12 l
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
8.846 kg


