RUSSELL HOBBS - Multifunktionsmixer 700W 3x700ml u.2x350ml Behälter edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23369026002
Ausführung - Standmixer
Anschlusswert - 700 W
Fassungsvermögen - 0.7 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496892402
Sonepar Artikelnummer
120389381
Hersteller Artikelnummer
23369026002
Hersteller Typ
23180-56 NUTRIBOOST
Hersteller Artikel Nr.:
23369026002
Ausführung:
Standmixer
Anschlusswert:
700 W
Fassungsvermögen:
0.7 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
sonstige
Spannung:
220 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
Kunststoff
Set-Ausführung:
Ja
Erweiterbar:
Nein
Breite:
150 mm
Höhe:
345 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
3.697 kg


