RUSSELL HOBBS - Multikocher 1745W 5.5L 7Autokochfunkt. Disp. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25030036001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85166070
Gewicht - 7.550 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061142945
Sonepar Artikelnummer
121112485
Hersteller Artikelnummer
25030036001
Hersteller Typ
26520-56 SATISFRY
Hersteller Artikel Nr.:
25030036001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
7.550 kg
Yes you can! Mit dem Vertrauen, dass Alles gelingt, ist Kochen jetzt einfacher denn je. Frisch, schnell und gesund sind keine Gegensätze mehr, denn Russell Hobbs versteht, dass lecker, nahrhaft und eine mühelose Zubereitung das ist, was Ihr von gutem Essen erwartet. Die neue SatisFry Airfryer-Serie erfüllt all diese Bedürfnisse: Sie umfasst fünf Geräte für jede Appetit- und Haushaltsgröße. Dabei benötigen sowohl der Multikocher als auch die Heißluftfritteusen kein bis wenig Öl, um aus unterschiedlichsten Zutaten schmackhafte, ausgewogene Mahlzeiten zu zaubern. Um unser vielbeschäftigtes Leben zu vereinfachen, hat Russell Hobbs einen Schritt weitergedacht und die Geräte der SatisFry Airfryer-Serie außerdem mit einem spülmaschinenfesten* Innenleben ausgestattet. Koche mit Zuversicht, auch wenn du keine Zeit zu verlieren hast. Einer für alles! Ob Heißluftfrittieren, Grillen, Scharf anbraten, Backen, Braten, Warmhalten oder Slow Cooking – mit dem SatisFry Air & Grill Multikocher von Russell Hobbs zieht eine echte Wunderwaffe in die Küche ein.


