RUSSELL HOBBS - Multikocher 900W LED 5L Topf antihaft. Timer silber-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23190036002
Anzahl der Dampfkörbe - 1
Garraumfassungsvermögen - 5 l
Anschlusswert - 750 W
Mit Zeitschaltuhr - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496822508
Sonepar Artikelnummer
120362780
Hersteller Artikelnummer
23190036002
Hersteller Typ
21850-56 COOK AT HOME
Hersteller Artikel Nr.:
23190036002
Anzahl der Dampfkörbe:
1
Garraumfassungsvermögen:
5 l
Anschlusswert:
750 W
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Bauform:
Standgerät
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
Silber
Breite:
285 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
388 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
5.750 kg


